https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-FB-PVC-CTCLR-K3130-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoa015OHhNREF5T0RVME1qWXlNemMzTkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZSa0pmVUZaRFgwTlVRMHhTWDBzek1UTXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4MzVhZWZmMTk1MDg0YTNmMWI1MjMxODMyN2NkZWEwYmExMzI2MTNiMWZkNWIyMWMzN2JhYmE4M2JhYjI2OGE
21595275
Tömlők
KURIYAMA
KURIYAMA
K3130-24X50
KURIYAMA KURIYAMA
Leírás
KURIYAMA K3130-24X50
Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Anyagszám
K3130-24X50
BDI anyagszám
21595275
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/T%C3%B6ml%C5%91k,-csatlakoz%C3%B3k/T%C3%B6ml%C5%91k/K3130-24X50/p/21595275
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40142009
Súly / Kilogramm
0,34
EAN
0082235304050
Termékcsoport - BDI
F02192
Tömlő típusa
Air and Multipurpose
Belső anyag
PVC
Külső anyag
PVC
Szín
Crystal Clear
Üzemi hőmérsékleti tartomány
25 To 150 Deg F
Üzemi nyomás
100 PSI | 7 Bar
Jellemzõ felhasználás
Air Breathing Line | Food and Beverage | Powdered Food Product | Potable Water Transfer | Pneumatic Line | Packaging Machine
Áregység
FT
Csomag mennyiség
50FT
Megrendelés ennek a többszöröse:
50FT
Minimális rendelési mennyiség
50 FEET
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
Polyester Spiral Yarn | Non Toxic | Self Extinguishing | Silicone Free | 65 PSI at 122 Deg F
Kategória - BDI
Hose
Vámtarifszám
3917.39.00.50
Gyűjtőnév
Hose
Kulcsszó
Air and Multipurpose
Súly / LBS
38
Hosszú leírás
Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 2" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
Belsõ átmérõ
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külsõ átmérõ
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés