CONTINENTAL
CONTINENTAL
NR7-04X50BX
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL NR7-04X50BX
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.49" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2750 PSI | 189.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
NR7-04X50BX
BDI部件号
19396387
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/NR7-04X50BX/p/19396387
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256382963
重量 / Kilogram
0.027
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Polyester
外圈材料
Urethane
颜色
Orange
工作温度范围
-65 To 212 Deg F
工作压力
2750 PSI | 189.6 Bar
典型用途
Mobile Equipment | Lube Line | Blowout Preventer | Hydraulic Lift | Construction Machinery
价格单位
BOX
包装数量
50FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.3" Bend Radius | Synthetic Fiber
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
3
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.49" Outside Diameter; Polyester Inner Material; Urethane Outer Material; Orange; 2750 PSI | 189.6 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.49 英寸 | 12.446 毫米