CONTINENTAL
CONTINENTAL
XCP3-08X250
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL XCP3-08X250
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI | 224.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
XCP3-08X250
BDI部件号
21483560
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/XCP3-08X250/p/21483560
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1,090 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256487637
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3250 PSI | 224.1 Bar
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2.8" Bend Radius | Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
70
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.78" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3250 PSI | 224.1 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.78 英寸 | 19.8 毫米