GATES
GATES
10G-18MDL
GATES GATES
描述
GATES 10G-18MDL
Hose Adapter; Male DIN 24 Deg Cone-Light Series; M26X1.5 Thread Size; 0.965 Female Thread ID; 1.024" Male Thread Od
制造商部件号
10G-18MDL
BDI部件号
1481926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%85%8D%E4%BB%B6-%E9%80%82%E9%85%8D%E5%99%A8/10G-18MDL/p/1481926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 38 |
BDI- 匈牙利 | 38 |
BDI- 罗马尼亚 | 38 |
BDI- 加拿大 | 6 |
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053206067
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02172
名称
Adapter
关键字串
Hose
重量/磅
0.34
产品明细
Hose Adapter
产品规格
Hose Adapter; Male DIN 24 Deg Cone-Light Series; M26X1.5 Thread Size; 0.965 Female Thread ID; 1.024" Male Thread Od
详细描述
Hose Adapter; Male DIN 24 Deg Cone-Light Series; M26X1.5 Thread Size; 0.965 Female Thread ID; 1.024" Male Thread Od