Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

1618-B https://www.bdiexpress.com/medias/INDALEFTNGSX-18292050-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJoaE1pODVOalUzTlRRMk1UUTFPREl5TG1wd1p3fGQxZWNmOTcwMmUxMDFiMDIyNWFlZDgwMWNkMWRlZGI4ODk5YjU5NDY2ZGM5ZmIxZjkwZjhjNmVjZGQ2ODU0YTA
18292050 Złączki i adaptery 

ALEMITE PRODUCTS ALEMITE PRODUCTS

1618-B

Opis

ALEMITE PRODUCTS 1618-B

Pipe Connector; 1/8" FNPTF; 1" OAL; 9/32" Shank Length; 1/2" Hex; Trivalent Zinc Plated; Straight

Nr. katalogowy

1618-B

Nr kat. BDI
18292050

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
40172500
Grupa Produktowa BDI
F02170
EAN
0098468100141
Nazwa
Connector
Łańcuch Słów
Pipe
Szczegóły Produktu
Pipe Connector
Specyfikacja Produktu
Pipe Connector; 1/8" FNPTF; 1" OAL; 9/32" Shank Length; 1/2" Hex; Trivalent Zinc Plated; Straight
Długi Opis
Pipe Connector; 1/8" FNPTF; 1" OAL; 9/32" Shank Length; 1/2" Hex; Trivalent Zinc Plated; Straight