300-A-AL https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-800-A-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVXlMMmcyTXk4eE1EazNOVEF5TXpFd05EQXpNQzlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZk9EQXdYMEZmUVV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0ODU5NGZmYmJhYmRlZTAzMjg1MGUyZTkyNDc4NWE2N2E0NWYwZGYxZTk0MDlhYmUyZTYwNmUxODYzYmFlYWJj
17283904 配件/适配器 

DIXON VALVE DIXON VALVE

300-A-AL

描述

DIXON VALVE 300-A-AL

Hose Adapter; Cam and Groove Type A Adapter X FNPT; 356T6 Aluminum Material; 3" Size; 125 PSI Maximum Operating Pressure; 10 Pack Per Box

制造商部件号

300-A-AL

BDI部件号
17283904

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 6

品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
F02172
名称
Adapter
关键字串
Hose
重量/磅
0.67
产品明细
Hose Adapter
产品规格
Hose Adapter; Cam and Groove Type A Adapter X FNPT; 356T6 Aluminum Material; 3" Size; 125 PSI Maximum Operating Pressure; 10 Pack Per Box
详细描述
Hose Adapter; Cam and Groove Type A Adapter X FNPT; 356T6 Aluminum Material; 3" Size; 125 PSI Maximum Operating Pressure; 10 Pack Per Box