6801-16-16-NWO-FG https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNEXXXXXX-6801-NWO-FG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd1l5OHhNRFUwT1RRMU9UazBNelExTkM5SlRrUkNUa1ZZV0ZoWVdGaGZOamd3TVY5T1YwOWZSa2RmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwMWU1YmU3OTRkOTNkNjA4OGQzYjBlYmRkNWU1NWRjYTU2Yjg0MjI5MDQ5Mzc5NGFiZWU1YmQxZGZlMmE0N2Y
17207037 配件/适配器 

BRENNAN BRENNAN

6801-16-16-NWO-FG

描述

BRENNAN 6801-16-16-NWO-FG

Tube Elbow; 90 Degree; Forged; 1" Tube Outer Diameter; 1-5/16"-12 TPI Male JIC X 1-5/16"-12 TPI Male Adjustable O-Ring Boss; Steel Material

制造商部件号

6801-16-16-NWO-FG

BDI部件号
17207037

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 20

品牌
制造商名称
BRENNAN INDUSTRIES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02172
名称
Elbow
关键字串
Tube
产品明细
Tube Elbow
产品规格
90 Degree; Forged; 1" Tube Outer Diameter; 1-5/16"-12 TPI Male JIC X 1-5/16"-12 TPI Male Adjustable O-Ring Boss; Steel Material
详细描述
Tube Elbow; 90 Degree; Forged; 1" Tube Outer Diameter; 1-5/16"-12 TPI Male JIC X 1-5/16"-12 TPI Male Adjustable O-Ring Boss; Steel Material