Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

9680 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-22175599-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnMk55ODVPRFl4TVRZNE9EVTNNVEU0TDBsT1JGaFlXRmhZV0ZoWVdGOHlNakUzTlRVNU9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmNjQyZTY3MmFlZDFjZWVmNjI1YTgxNTFjYjU2YzhhNzhiNzUwYjJmYWMyYTE4YWYyM2Q3Y2YzNzRhZjQwNjA0
22175599 Złączki i adaptery 

SPX POWERTEAM SPX POWERTEAM

9680

Opis

SPX POWERTEAM 9680

Coupling; 3/8" Female NPTF Both Ends

Nr. katalogowy

9680

Nr kat. BDI
22175599

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
SPX FLOW TECHNOLOGY WWW.SPXFLOW.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,091
UNSPSC
40172600
Grupa Produktowa BDI
F02172
EAN
0662536210300
Kod Taryfy
7412.20.00.85
Nazwa
Coupling
URL Producenta
https://www.spxflow.com
Szczegóły Produktu
Coupling
Specyfikacja Produktu
Coupling; 3/8" Female NPTF Both Ends
Długi Opis
Coupling; 3/8" Female NPTF Both Ends