https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATCPLGXX-ACA-MTON134SP-G45580-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJoak55OHhNRE13TkRNMk9ESTBOamd4TkM5SlRrUkhRVlJEVUV4SFdGaGZRVU5CWDAxVVQwNHhNelJUVUY5SE5EVTFPREJmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGExYjViMTNlZjU1NTVjOTNiYTVmOTM4YzA3YTc4NjE4YmNmNDI4YzI2NDE4ZTdjNDAzNDQyMTNlMDQ3YmMwMjQ
1092277
Skrutkovania
GATES
GATES
G45580-1212
GATES GATES
Popis
GATES G45580-1212
Hose Coupling; Polar Seal; 0.626" Hose Inside Diameter; SAE Tube O-Ring Nut Fitting Type; Straight Configuration; Aluminium; O-Ring Seal Type; 3.72" Outside Diameter; No.12 MTON134SP End Connection Type; 1-1/16"-14 End Connection Size; 2.47" Cutoff Size; O-Ring Specially Compounded For R134A Refrigerants Also Available
Katalógové číslo výrobcu
G45580-1212
BDI #
1092277
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Skrutkovania/G45580-1212/p/1092277
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
GATES
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141734
Váha / Kilogram
0,11
EAN
0072053560527
Harmonizovaný tarifný kód
7326.90.86.88
Podstatné meno
Coupling
Reťazec kľúčového slova
Hose
URL výrobcu
https://www.gates.com
Číslo položky výrobcu
G45580-1212
Interné číslo výrobcu
733203055
Váha / libry
0.25
Detail produktu
Hose Coupling
Špecifikácia produktu
Polar Seal; 0.626" Hose Inside Diameter; SAE Tube O-Ring Nut Fitting Type; Straight Configuration; Aluminium; O-Ring Seal Type; 3.72" Outside Diameter; No.12 MTON134SP End Connection Type; 1-1/16"-14 End Connection Size; 2.47" Cutoff Size; O-Ring Specially Compounded For R134A Refrigerants Also Available
Dlhý popis
Hose Coupling; Polar Seal; 0.626" Hose Inside Diameter; SAE Tube O-Ring Nut Fitting Type; Straight Configuration; Aluminium; O-Ring Seal Type; 3.72" Outside Diameter; No.12 MTON134SP End Connection Type; 1-1/16"-14 End Connection Size; 2.47" Cutoff Size; O-Ring Specially Compounded For R134A Refrigerants Also Available