Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

ZUSA-STF-QC-128 https://www.bdiexpress.com/medias/INDU-S-ELBOWX-RED-90DEG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJneFlTODVOVGs0TVRVMU1UazBNems0TG1wd1p3fGJlMDQxYmZlNTMyYzI3MzBmZmM5ZmI3ZWUxNmQ5NzZkYTE5Mzk4Y2MwZTY4OWViODZiYzU4YTlmNjQ2NGU4N2Y
23744166 Złączki i adaptery 

USA SEALING USA SEALING

ZUSA-STF-QC-128

Opis

USA SEALING ZUSA-STF-QC-128

Sanitary Fitting, Quick-Clamp, 304 Stainless Steel, 90° Elbow Reducer, 2-1/2" X 1-1/2" Tube Outside Diameter, Use These Fittings to Reduce Your Process Line and Connect Clamp Fittings, Made of Corrosion Resistant 304 Stainless Steel and Highly Polished On The Interior For Smooth Finish That Reduces The Risk of Bacteria Growth and Residue Buildup

Nr. katalogowy

ZUSA-STF-QC-128

Nr kat. BDI
23744166

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
USA SEALING HTTPS://USASEALING.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,315
UNSPSC
40183101
Grupa Produktowa BDI
F02172
EAN
0193005305529
Kod Taryfy
7307.21.50.00
Nazwa
Fitting
Słowo Kluczowe 3
Tube
Łańcuch Słów
Elbow Reducing Tube
URL Producenta
https://usasealing.com
Szczegóły Produktu
Tube Reducing Elbow Fitting
Specyfikacja Produktu
Sanitary Fitting, Quick-Clamp, 304 Stainless Steel, 90° Elbow Reducer, 2-1/2" X 1-1/2" Tube Outside Diameter
Długi Opis
Sanitary Fitting, Quick-Clamp, 304 Stainless Steel, 90° Elbow Reducer, 2-1/2" X 1-1/2" Tube Outside Diameter, Use These Fittings to Reduce Your Process Line and Connect Clamp Fittings, Made of Corrosion Resistant 304 Stainless Steel and Highly Polished On The Interior For Smooth Finish That Reduces The Risk of Bacteria Growth and Residue Buildup