ARO CORP
ARO CORP
104104-F03
ARO CORP ARO CORP
描述
ARO CORP 104104-F03
Flow Control Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 200 PSI; 0 To 200 Deg F
制造商部件号
104104-F03
BDI部件号
21502319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/104104-F03/p/21502319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 9 |
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.109
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
3/8" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Knob
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
200 PSI
工作压力范围
0 To 200 PSI
工作温度范围
0 To 200 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
In-Line | Composite
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
制造商货号
104104-F03
重量/磅
0.24
详细描述
Flow Control Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 200 PSI; 0 To 200 Deg F
总高
3.859 英寸 | 98.019 毫米
总宽
1.313 英寸 | 33.35 毫米
全长
2.844 英寸 | 72.238 毫米