FABCO-AIR
FABCO-AIR
123B-FS-24VDC
FABCO-AIR FABCO-AIR
描述
FABCO-AIR 123B-FS-24VDC
Flow Control Valve; 1/2" NPT; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
123B-FS-24VDC
BDI部件号
20769561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/123B-FS-24VDC/p/20769561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/2" NPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
45 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6.2 Cv Factor | Normally Closed | High Flow | Male Mini-DIN Housing
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
详细描述
Flow Control Valve; 1/2" NPT; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
2.5 英寸 | 63.5 毫米
总宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米