21498374
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
APOLLO VALVES
APOLLO VALVES
76-102-01A
APOLLO VALVES APOLLO VALVES
Leírás
APOLLO VALVES 76-102-01A
Ball Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 2000 PSI WOG | 150 PSI WSP; -250 To 350 Deg F; PTFE Seal; Stainless Steel
Anyagszám
76-102-01A
BDI anyagszám
21498374
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/76-102-01A/p/21498374
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141607
Súly / Kilogramm
0,27
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Ball
Csatlakozó típusa
3/8" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Hand Lever
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Hydraulic | Pneumatic
Maximális nyomás
2000 PSI WOG | 150 PSI WSP
Üzemi nyomástartomány
0 To 2000 PSI WOG | 0 To 150 PSI WSP
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-250 To 350 Deg F
Tömítés típusa
PTFE
Alaptest anyaga
Stainless Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://aalberts-ips.us
Súly / LBS
0.54
Hosszú leírás
Ball Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 2000 PSI WOG | 150 PSI WSP; -250 To 350 Deg F; PTFE Seal; Stainless Steel
Teljes hossz
4,9 hüvelyk | 124,46 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés