https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25202258-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJnMk55OHhNREk1TlRneU5USXpOVGs1T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV5TURJeU5UaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTJiNGJmZjc4NmFkZTFkMzVjMTEzZTZiOTU5MDgzMjM5MjkxOGYyZDNmODk2OTdmMzc5Njc5YmUwYzAxZGQ0Mw
25202258
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
ALFA LAVAL
ALFA LAVAL
761TR-21M-29L-2-216L-20-4
ALFA LAVAL ALFA LAVAL
Leírás
ALFA LAVAL 761TR-21M-29L-2-216L-20-4
Shut-Off Valve; 2" Port Size; PTFE Snap-On Seat; Lower Tee Body; Upper tee/Tri-Clamp Port Connection; Long Stroke Actuator; Stainless Steel Material
Anyagszám
761TR-21M-29L-2-216L-20-4
BDI anyagszám
25202258
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/761TR-21M-29L-2-216L-20-4/p/25202258
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141651
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
F02352
Vámtarifszám
8481.30.90.00
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Shut-Off
A gyártó URL-je
https://www.alfalaval.com
Termék leírás
Shut-Off Valve
Termékleírás
2" Port Size; PTFE Snap-On Seat; Lower Tee Body; Upper tee/Tri-Clamp Port Connection; Long Stroke Actuator; Stainless Steel Material
Hosszú leírás
Shut-Off Valve; 2" Port Size; PTFE Snap-On Seat; Lower Tee Body; Upper tee/Tri-Clamp Port Connection; Long Stroke Actuator; Stainless Steel Material