811C-PM-111CA-152 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMACVALVEXX-811C-PM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoallpODVOek00TmpVeE5UazRPRGM0TG1wd1p3fGIzZWY0YjM3ZTcwMWU4Y2IxZjU3YTJiYjdjZDM0MmVlNjI4OTc4NmVmYTYzNjQ4NWUwMTM0MTRkNzM3OTJhZTQ
21445966 液压和气动阀门 

MAC VALVES MAC VALVES

811C-PM-111CA-152

描述

MAC VALVES 811C-PM-111CA-152

Spool Valve; 1/4" NPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 0 To 120 Deg F

制造商部件号

811C-PM-111CA-152

BDI部件号
21445966

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MAC VALVES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
1/4" NPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return
电压
110/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
20 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 120 Deg F
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/2" NPS Conduit
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
详细描述
Spool Valve; 1/4" NPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return; 150 PSI; 0 To 120 Deg F
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米
总高
2.252 英寸 | 57.2 毫米
全长
7.559 英寸 | 192 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新