对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

8210G034VAC120/60 100/50D https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G034-V-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJneE55OHhNRGd3TkRjek5UWXdOamd4TkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd016UmZWbDlDVWxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NDllMDZiNGRiZTNlOGZkMThmOTI0NzU2Mzc3ZTJiNDZmOWMxNDEwMWFlNWQyYTkzM2E4NzRmOWRjMGYzNGMz
22592900 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8210G034VAC120/60 100/50D

描述

ASCO VALVE 8210G034VAC120/60 100/50D

Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 100/50 VAC - 120/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI/Light Oil 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Rubber Seal; Brass

制造商部件号

8210G034VAC120/60 100/50D

BDI部件号
22592900

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
100/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 0 To 150 PSI | Light Oil 0 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 18 Inch Lead
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; 100/50 VAC - 120/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid - Air Pilot/Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI/Light Oil 125 PSI; 32 To 180 Deg F; Rubber Seal; Brass
总高
4.35 英寸 | 110.5 毫米
总宽
2.28 英寸 | 57.912 毫米
全长
2.75 英寸 | 69.85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新