

ASCO VALVE
ASCO VALVE
8212A037L1200F6
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8212A037L1200F6
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50 VAC | 240/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Pilot; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM | Thermoplastic Elastomer Seal; Plastic
制造商部件号
8212A037L1200F6
BDI部件号
20687304
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8212A037L1200F6/p/20687304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Pilot
电压
220/50 VAC | 240/60 VAC
介质
Hydraulic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
5 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
EPDM | Thermoplastic Elastomer
阀体材质
Plastic
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Water Fluid | Lead Coil With 1/2" NPT Conduit Adaptor | Mounting Bracket
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 220/50 VAC | 240/60 VAC; Hydraulic; Solenoid - Pilot; 150 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM | Thermoplastic Elastomer Seal; Plastic
全长
5.236 英寸 | 133 毫米
总宽
2.698 英寸 | 68.529 毫米