8220G409AC120/60D https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8220G401-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTU1NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnM01TOHhNRGd3TnpFeE1UTTROVEV4T0M5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl5TUVjME1ERmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5ZTk0MGU5ZjMwNmE5ZGEzYTYxNmRiMDM2MGVjMDkxOTE2NTE1NzE4M2FlY2M3YmY4Yzc3YTQwODA2NGExOThk
20290930 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

8220G409AC120/60D

描述

ASCO VALVE 8220G409AC120/60D

Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Hot Water 150 PSI | Steam 125 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 353 Deg F; EPDM Seal; Brass

制造商部件号

8220G409AC120/60D

BDI部件号
20290930

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
电压
120/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Hot Water 150 PSI | Steam 125 PSI
工作压力范围
Hot Water 5 To 150 PSI | Steam 5 To 125 PSI
工作温度范围
Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 353 Deg F
密封类型
EPDM
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
8.8 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Hot Water - Steam Fluid | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.18
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Hot Water 150 PSI | Steam 125 PSI; Hot Water 32 To 210 Deg F | Steam 32 To 353 Deg F; EPDM Seal; Brass
总宽
2.819 英寸 | 71.603 毫米
总高
4.198 英寸 | 106.629 毫米
全长
3.575 英寸 | 90.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新