MAC VALVES
MAC VALVES
82A-AA-000-TM-DDAP-1DA
MAC VALVES MAC VALVES
描述
MAC VALVES 82A-AA-000-TM-DDAP-1DA
Spool Valve; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; -4 To 122 Deg F
制造商部件号
82A-AA-000-TM-DDAP-1DA
BDI部件号
21446109
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/82A-AA-000-TM-DDAP-1DA/p/21446109
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Spool | Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
4 Port | 4 way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
26 To 145 PSI
工作温度范围
-4 To 122 Deg F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool Solenoid
详细描述
Spool Valve; 4 Port | 4 way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Air Pilot - Spring Return; 145 PSI; -4 To 122 Deg F