https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8316G064-MO-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJoak1pOHhNRFl3TlRFek1UTTJOalF6TUM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPRE14Tmtjd05qUmZUVTlmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWJjNjhlMWE5YTZlNjljMThiMDY3NWI3NjVmNDc1NjdhOTUxZTg5ZjQwZmQ1NGZiYWNiYjkzMjQxNWMyZDU3OA
20696176
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
ASCO VALVE
ASCO VALVE
8316G024MODC120/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE 8316G024MODC120/DC
Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 250 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
8316G024MODC120/DC
Nr kat. BDI
20696176
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/8316G024MODC120-DC/p/20696176
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Diaphragm | Solenoid
Rodzaj portu
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
120 VDC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
250 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
10 To 250 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 120 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3.2 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Ambient Temperature 0 To 40 Deg C | Manual Operator
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Diaphragm Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
4.1
Długi Opis
Diaphragm Valve; 1/2" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 120 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 250 PSI; 32 To 120 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Wysokość Całkowita
6,18 Cale | 156,972 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,76 Cale | 70,104 Milimetry
Długość Całkowita
4,31 Cale | 109,474 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież