ASCO VALVE
ASCO VALVE
8320B138MSAC240/60 220/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8320B138MSAC240/60 220/50
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 220/50 VAC - 240/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid; Brass
制造商部件号
8320B138MSAC240/60 220/50
BDI部件号
20696490
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8320B138MSAC240-60-220-50/p/20696490
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
220/50 VAC | 240/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Screw Type Manual Operator
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 220/50 VAC - 240/60 VAC; Hydraulic - Pneumatic; Solenoid; Brass