

ASCO VALVE
ASCO VALVE
8320G136AC480/60 440/50
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE 8320G136AC480/60 440/50
Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 440/50 VAC - 480/60 VAC; Solenoid/Spring Return; 200 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
8320G136AC480/60 440/50
BDI部件号
20696588
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/8320G136AC480-60-440-50/p/20696588
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
440/50 VAC | 480/60 VAC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
200 PSI
工作压力范围
0 To 200 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.06 Cv Factor | 3/64" Orifice Size | Normally Open | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | 457MM Lead Length
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.19
详细描述
Valve; 1/8" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; Hydraulic - Pneumatic; 440/50 VAC - 480/60 VAC; Solenoid/Spring Return; 200 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
1.69 英寸 | 42.926 毫米
全长
3 英寸 | 76.2 毫米
总高
3.15 英寸 | 80 毫米