21458049
Hidraulikus és pneumatikus szelepek
APOLLO VALVES
APOLLO VALVES
94A10801
APOLLO VALVES APOLLO VALVES
Leírás
APOLLO VALVES 94A10801
Ball Valve; 2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 600 PSI CWP; 0 To 400 Deg F; Brass
Anyagszám
94A10801
BDI anyagszám
21458049
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Hidraulika-%C3%A9s-Pneumatika-Er%C5%91%C3%A1tvitel/Szelepek/Hidraulikus-%C3%A9s-pneumatikus-szelepek/94A10801/p/21458049
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
40141607
Súly / Kilogramm
1,53
Termékcsoport - BDI
F02352
Szelep típusa
Ball
Csatlakozó típusa
2" FNPT
Ki- és Bemenetek száma
2 Port | 2 Way
Pozíciók száma
2 Position
Működtetés
Hand Lever
Feszültség
Not Applicable
Közeg
Hydraulic | Pneumatic
Maximális nyomás
600 PSI CWP
Üzemi nyomástartomány
0 To 600 PSI CWP
Üzemi hőmérsékleti tartomány
0 To 400 Deg F
Alaptest anyaga
Brass
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzõk
2 Piece
Kategória - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Vámtarifszám
8481.20.00.60
Gyűjtőnév
Valve
Kulcsszó
Ball
A gyártó URL-je
https://aalberts-ips.us
Súly / LBS
3.37
Hosszú leírás
Ball Valve; 2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Hand Lever; 600 PSI CWP; 0 To 400 Deg F; Brass
Teljes hossz
7,603 hüvelyk | 193,116 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés