Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

9589 https://www.bdiexpress.com/medias/INDP-TVALVEX-9523-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnNVl5ODVOamMxT1RVek56QXdPRGswTG1wd1p3fDQ4ZWVkYzhjYmFiZWQyYWQ1NTBlMGVjNmVjODQ4YjJjN2EyMGUwZjE1MjdlYmUyMDYwZWQyNTFlYmMwMjViNTg
22180689 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

SPX POWERTEAM SPX POWERTEAM

9589

Opis

SPX POWERTEAM 9589

Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 115/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 10000 PSI

Nr. katalogowy

9589

Nr kat. BDI
22180689

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
Nazwa Producenta
SPX FLOW TECHNOLOGY WWW.SPXFLOW.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
3,856
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
EAN
0662536127769
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPTF
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
115/50-60 VAC
Media
Hydraulic
Ciśnienie maksymalne
10000 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 10000 PSI
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Pump Mounted | Normally Open | For Single Acting Cylinder
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.20
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.spx.com
Numer Materiałowy producenta
9589
Waga / LBS
8.2
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 115/50-60 VAC; Hydraulic; Solenoid | Spring Return; 10000 PSI

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież