ARO CORP
ARO CORP
A213PS
ARO CORP ARO CORP
描述
ARO CORP A213PS
Spool Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Pilot | Spring Return; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Zinc
制造商部件号
A213PS
BDI部件号
18487822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/A213PS/p/18487822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
A03142
阀门类型
Spool
接口类型
3/8" FNPTF
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Pilot | Spring Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 180 Deg F
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.7 Cv Factor | Compressed Air - Inert Gas Fluid | Urethane Spool
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Spool
制造商货号
A213PS
重量/磅
2.2
详细描述
Spool Valve; 3/8" FNPTF Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; Pneumatic; Pilot | Spring Return; 150 PSI; 0 To 180 Deg F; Zinc
全长
2.938 英寸 | 74.625 毫米
总高
2.438 英寸 | 61.925 毫米
总宽
2.438 英寸 | 61.925 毫米