ANCHOR FLUID POWER
ANCHOR FLUID POWER
AE2N3/4-11DB
ANCHOR FLUID POWER ANCHOR FLUID POWER
描述
ANCHOR FLUID POWER AE2N3/4-11DB
Ball Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Hand Lever; 6090 PSICarbon Steel
制造商部件号
AE2N3/4-11DB
BDI部件号
18203924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/AE2N3-4-11DB/p/18203924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
6090 PSI
工作压力范围
0 To 6090 PSI
阀体材质
Carbon Steel
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
重量/磅
3.3
详细描述
Ball Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic; Hand Lever; 6090 PSICarbon Steel
全长
8.96 英寸 | 227.584 毫米
总宽
1.77 英寸 | 44.958 毫米