https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AKH04-00-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJnM1l5OHhNRFl3TlRNMU5EZzBOREU1TUM5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZRVXRJTURSZk1EQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDg0NGVhZTgwYjljMWI4ZDVlOTk2MzY1MmNjMmUyMWVlZWM2OGIwODQ3NDY5Y2FlZGY2NzZlNjk5OWFhNjViZg
17849931
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
SMC
SMC
AKH13-00
SMC SMC
Opis
SMC AKH13-00
Check Valve; 1/2" Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
Nr. katalogowy
AKH13-00
Nr kat. BDI
17849931
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/AKH13-00/p/17849931
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,05
UNSPSC
40141603
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Check
Rodzaj portu
1/2" Tubing OD
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
1 Position
Działanie
Not Available
Napięcie
Not Applicable
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
-15 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
23 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Plastic
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Air Fluid | Straight
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.30.90.00
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Check
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.05291
Długi Opis
Check Valve; 1/2" Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 1 Position; Pneumatic; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Plastic
Szerokość Całkowita
0,854 Cale | 21,7 Milimetry
Wysokość Całkowita
0,854 Cale | 21,7 Milimetry
Długość Całkowita
2,764 Cale | 70,2 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież