SMC
SMC
AP4540S 2PW MV6 FV6 SMC/29
SMC SMC
描述
SMC AP4540S 2PW MV6 FV6 SMC/29
Diaphragm Valve; 3/8" Male Face Seal | 3/8" Female Face Seal Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot Return; 130 PSI; 14 To 160 Deg F; Stainless Steel
制造商部件号
AP4540S 2PW MV6 FV6 SMC/29
BDI部件号
24403617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/AP4540S-2PW-MV6-FV6-SMC-29/p/24403617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Diaphragm
接口类型
3/8" Male Face Seal | 3/8" Female Face Seal
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Air Pilot | Air Pilot Return
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI
工作压力范围
Vacuum To 130 PSI
工作温度范围
14 To 160 Deg F
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.5 Cv Factor | UHP Gas Fluid | Normally Closed | PCTFE Seat | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Diaphragm
重量/磅
1.49914
详细描述
Diaphragm Valve; 3/8" Male Face Seal | 3/8" Female Face Seal Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot | Air Pilot Return; 130 PSI; 14 To 160 Deg F; Stainless Steel
总宽
1.461 英寸 | 37.1 毫米
全长
3.858 英寸 | 98 毫米
总高
3.488 英寸 | 88.6 毫米