SMC
SMC
ASN2-N02
SMC SMC
描述
SMC ASN2-N02 ; 阀/调速阀
Needle Valve; 1/4" MNPT Port; 1 Port | 1 Way; 1 Position; Pneumatic; Manual; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
制造商部件号
ASN2-N02
BDI部件号
17830920
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/ASN2-N02/p/17830920
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Needle
接口类型
1/4" MNPT
接口数量/通路数
1 Port | 1 Way
位数
1 Position
驱动方式
Manual
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | With Silencer
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Needle
重量/磅
0.16091
详细描述
Needle Valve; 1/4" MNPT Port; 1 Port | 1 Way; 1 Position; Pneumatic; Manual; 145 PSI; 23 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
总高
0.787 英寸 | 20 毫米
全长
1.543 英寸 | 39.2 毫米