AV3000-F03-FYZ-Q https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AV3000-YZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhqWmk4eE1EazFORFV5TmpFMk1qazNOQzlKVGtSVFRVTldRVXhXUlZoZlFWWXpNREF3WDFsYVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjNlOGRmOGU4MGE4NGVkYzk0ZDMzMGJiZmRjNzAzZmEyZmZjMTljM2Y3MGI3ZDVjMTY0YWExYWU2NGJiM2E1Ng
23604570 液压和气动阀门 

SMC SMC

AV3000-F03-FYZ-Q

描述

SMC AV3000-F03-FYZ-Q

Solenoid Valve; 3/8" G; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 32/50-60 VAC; Pneumatic; Handle Lever - Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

AV3000-F03-FYZ-Q

BDI部件号
23604570

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/8" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Handle Lever - Solenoid | Spring Return
电压
32/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
30 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Type Y DIN Terminal with Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.992
详细描述
Solenoid Valve; 3/8" G; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 32/50-60 VAC; Pneumatic; Handle Lever - Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
5.197 英寸 | 132 毫米
总宽
1.925 英寸 | 48.9 毫米
全长
3.807 英寸 | 96.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新