https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg AV4000-F04-8YC
22571453 液压和气动阀门 

SMC SMC

AV4000-F04-8YC

描述

SMC AV4000-F04-8YC

Solenoid Valve; 1/2" G; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48/50-60 VAC; Pneumatic; Hand Lever - Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

AV4000-F04-8YC

BDI部件号
22571453

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SMC
制造商名称
SMC
最低订购量
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Hand Lever - Solenoid | Spring Return
电压
48/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
30 To 145 PSI
工作温度范围
32 To 140 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air Fluid | Type Y DIN Terminal with Connector | Push-Turn Locking Lever Type Manual Override
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
1.764
详细描述
Solenoid Valve; 1/2" G; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 48/50-60 VAC; Pneumatic; Hand Lever - Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
全长
3.858 英寸 | 98 毫米
总宽
2.047 英寸 | 52 毫米
总高
5.787 英寸 | 147 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新