PARKER
PARKER
B511ACH53C
PARKER PARKER
描述
PARKER B511ACH53C
Flow Control Valve; 1/4" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Air Return; 145 PSI; 5 To 120 Deg F; NBR Seal; Aluminum
制造商部件号
B511ACH53C
BDI部件号
20083156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/B511ACH53C/p/20083156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 2 |
BDI- 加拿大 | 1 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control | Solenoid
接口类型
1/4" NPT
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Air Return
电压
110/50 VAC | 120/60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
20 To 145 PSI
工作温度范围
5 To 120 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/2" NPT Conduit | 18" Leads
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control Solenoid
详细描述
Flow Control Valve; 1/4" NPT Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 110/50 VAC | 120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Air Return; 145 PSI; 5 To 120 Deg F; NBR Seal; Aluminum
全长
5.78 英寸 | 146.812 毫米
总宽
1.18 英寸 | 29.972 毫米
总高
2.06 英寸 | 52.324 毫米