FESTO
FESTO
CPE18-M1H-5L-1/4 ; 163142
FESTO FESTO
描述
FESTO CPE18-M1H-5L-1/4 ; 气动元件/电磁阀
Piston Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
FESTO CPE18-M1H-5L-1/4
BDI部件号
15040237
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/CPE18-M1H-5L-1-4-;-163142/p/15040237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 9 |
BDI- 匈牙利 | 9 |
BDI- 罗马尼亚 | 9 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4052568133078
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Piston | Solenoid
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
36 To 145 PSI
工作温度范围
23 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1.5 Cv Factor | 1300 L/Min Flow Rate | Reversible | Through Hole Mounting | -5 To 50 Deg C Ambient Temperature | Square Plug Socket | Internal Pilot Air
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Piston Solenoid
重量/磅
0.485
详细描述
Piston Valve; 1/4" G Port; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot - Manual | Spring Return; 145 PSI; 23 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总高
2.244 英寸 | 57 毫米
总宽
0.709 英寸 | 18 毫米
全长
5.433 英寸 | 138 毫米