https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-AV2000-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnMFlpOHhNRFl3TlRnME1EQXdOekU1T0M5SlRrUlRUVU5XUVV4V1JWaGZRVll5TURBd1gwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjRiNWQ5MzQ3NzNjYWMzMDkwMjZjYzRiZDc1NTYzY2MxMjZkZDI5MmZiNjg0YmY0NjQwYjdhYjliODBiNDE2YQ
22571894
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
SMC
SMC
EAV2000-F02-3YC
SMC SMC
Opis
SMC EAV2000-F02-3YC
Solenoid Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
EAV2000-F02-3YC
Nr kat. BDI
22571894
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/EAV2000-F02-3YC/p/22571894
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,45
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/4" G
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Lever | Spring Return
Napięcie
110 To 120/50-60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
30 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
20/24 Cv Factor | Air Fluid | DIN Terminal with Connector | Lever Locking Manual Override | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.59525
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 110 To 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Lever | Spring Return; 145 PSI; 32 To 140 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Szerokość Całkowita
1,575 Cale | 40 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,921 Cale | 125 Milimetry
Długość Całkowita
3,012 Cale | 76,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież