EE8210P035E24-99 https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210P093-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjA3NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFprTDJobE5pOHhNRGd3Tnprd016Z3hNelkyTWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUZBd09UTmZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YThlMDJiN2NlNmUwNGQwNDk5Nzc0YjM3MjMwYWI5NjcwMzg4ODM5NDViN2VkYjBkMmMxODQxNjFhNjRkNzM5
20699752 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

EE8210P035E24-99

描述

ASCO VALVE EE8210P035E24-99

Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 To 99/50-60 VAC | 24 To 99 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM Seal; Brass

制造商部件号

EE8210P035E24-99

BDI部件号
20699752

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
3/4" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 To 99/50-60 VAC | 24 To 99 VDC
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI
工作压力范围
Air - Inert Gas - Water 0 To 150 PSI | Light Oil 0 To 125 PSI
工作温度范围
32 To 180 Deg F
密封类型
EPDM
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5.5 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air - Inert Gas - Light Oil - Water Fluid | Class I | Division 2 General Purpose | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3/4" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24 To 99/50-60 VAC | 24 To 99 VDC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; Air - Inert Gas - Water 150 PSI | Light Oil 125 PSI; 32 To 180 Deg F; EPDM Seal; Brass
全长
4.174 英寸 | 106.02 毫米
总宽
2.81 英寸 | 71.374 毫米
总高
4.565 英寸 | 115.951 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新