https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8030G017-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc3Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJobE5DOHhNRFl3TlRBME1UTXhPVGsyTmk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREF6TUVjd01UZGZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmVmNjU0M2Q2YzZkMzc3ZDg5NjI3ODIxZmQxMjBhNjY2ZWMxZjE3MGUzMmZkZThkOWYxNWY3NGZiZDIyYzJkNg
20700028
Hydraulické a pneumatické ventily
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8030G017VAC120/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
Popis
ASCO VALVE EF8030G017VAC120/60
Shutoff Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 32 To 200 Deg F; Viton Seal; Brass
Katalógové číslo výrobcu
EF8030G017VAC120/60
BDI #
20700028
Detaily
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/sk/sk/Categories/Hydraulika-a-pneumatika/Ventily-a-rozv%C3%A1dza%C4%8De/Hydraulick%C3%A9-a-pneumatick%C3%A9-ventily/EF8030G017VAC120-60/p/20700028
Vaša cena
Vyžiadajte si cenu
BDIExpress
|
Detaily tovaru
Kategória
Výrobca
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
Minimálne nákupné množstvo
Nie je dostupné
UNSPSC
40141600
Váha / Kilogram
0,005
Typ ventilu
Shutoff | Solenoid
Celková dĺžka - palce
3.934
Celková dĺžka – milimetre
99.924
Celková šírka - palce
2.063
Celková šírka – milimetre
52.4
Celková výška - palce
4.315
Celková výška – milimetre
109.601
Typ otvoru
1/2" FNPT
Počet otvorov/ciest
2 Port | 2 Way
Počet polôh
2 Position
Aktivovanie
Solenoid | Spring Return
Napätie
120/60 VAC
Médium
Hydraulic | Pneumatic
Maximálny tlak
15 PSI
Rozsah prevádzkových tlakov
0 To 15 PSI
Rozsah prevádzkových teplôt
32 To 200 Deg F
Druh tesnenia
Viton
Materiál hlavnej časti
Brass
Palec – metrický
Inch
Ostatné vlastnosti
2.8 Cv Factor | 7/16" Orifice Size | Normally Closed | Direct Acting | Ambient Temperature 0 To 52 Deg C | Explosion Proof
Kategória BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Harmonizovaný tarifný kód
8481.20.00.60
Podstatné meno
Valve
Reťazec kľúčového slova
Shutoff Solenoid
URL výrobcu
https://www.emerson.com
Váha / libry
1.5
Dlhý popis
Shutoff Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 120/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 15 PSI; 32 To 200 Deg F; Viton Seal; Brass
Alternatívy
Tieto položky sú podobné tej, ktorú ste si vybrali.
Môžete odznačiť akúkoľvek vlastnosť pre vyhľadávanie iných položiek, ktoré sa líšia od danej vlastnosti.
Vyhľadaj alternatívy
Obnov