https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8210G001-EF-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJoaE1TOHhNRFl3TlRBNU5UVTRNemMzTkM5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TUVjd01ERmZSVVpmUWxKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2FmMmI4MmU4NmYyZTczZWQ3Mzk1NWNlODVjMmUwZjFkYTRlZGMxYjdiYWJmNGJiODMwODE0ODEwN2VmNjA1MA
20700144
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8210G001AC24/60
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE EF8210G001AC24/60
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 200 PSI | Light Oil 135 PSI | Water 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Nr. katalogowy
EF8210G001AC24/60
Nr kat. BDI
20700144
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/EF8210G001AC24-60/p/20700144
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
3/8" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
24/60 VAC
Media
Hydraulic | Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
Air - Inert Gas 200 PSI | Light Oil 135 PSI | Water 150 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
Air - Inert Gas 5 To 200 PSI | Light Oil 5 To 135 PSI | Water 5 To 150 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 180 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Brass
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
3 Cv Factor | 5/8" Orifice Size | Normally Closed | Air - Inert Gas - Water - Light Oil Fluid | Explosion Proof
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Waga / LBS
1.9
Długi Opis
Solenoid Valve; 3/8" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 24/60 VAC; Hydraulic | Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; Air - Inert Gas 200 PSI | Light Oil 135 PSI | Water 150 PSI; 32 To 180 Deg F; Buna-N Seal; Brass
Szerokość Całkowita
2,283 Cale | 58 Milimetry
Wysokość Całkowita
3,36 Cale | 85,344 Milimetry
Długość Całkowita
3,365 Cale | 85,471 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież