

ASCO VALVE
ASCO VALVE
EF8327G052AC120/50-60
ASCO VALVE ASCO VALVE
描述
ASCO VALVE EF8327G052AC120/50-60
Solenoid Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; 32 To 131 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel
制造商部件号
EF8327G052AC120/50-60
BDI部件号
20702614
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/EF8327G052AC120-50-60/p/20702614
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Poppet | Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
150 PSI
工作压力范围
0 To 150 PSI
工作温度范围
32 To 131 Deg F
密封类型
Viton
阀体材质
Stainless Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/4" Orifice Size | Air - Inert Gas Fluid | Explosion Proof
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Poppet Solenoid
详细描述
Solenoid Poppet Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port - 3 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid/Spring Return; 150 PSI; 32 To 131 Deg F; Viton Seal; Stainless Steel