FBV100 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRDVCXXXXXX-FBV100-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTBMMmd4WlM4eE1EazNOVEV6TnpreU16RXdNaTlOUmxKRVZrTllXRmhZV0ZoZlJrSldNVEF3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlYzE1NWQxOTdkNDEzM2E5MWM3MGRjZDlkOTM5MWIxZmI1MzM1OTk0N2NiN2IyYTU2ZGJlNjkwY2Q2Yzk5YmRi
17285188 液压和气动阀门 

DIXON VALVE DIXON VALVE

FBV100

描述

DIXON VALVE FBV100

Ball Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Handle; WOG 600 PSI | WSP 150 PSI; 0 To 366 Deg F; Teflon Seal; Brass

制造商部件号

FBV100

BDI部件号
17285188

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 2
BDI- 美国 2
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
DIXON VALVE & COUPLING CO.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
1" FNPT
接口数量/通路数
2 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Handle
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic | Pneumatic
最大压力
WOG 600 PSI | WSP 150 PSI
工作压力范围
WOG 0 To 600 PSI | WSP 0 To 150 PSI
工作温度范围
0 To 366 Deg F
密封类型
Teflon
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Air - Gas - Oil - Water Fluid | Blow Out Proof Stem | Chrome Plated Ball | Steel Handle
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
FBV100
重量/磅
1.2
详细描述
Ball Valve; 1" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Hydraulic | Pneumatic; Handle; WOG 600 PSI | WSP 150 PSI; 0 To 366 Deg F; Teflon Seal; Brass

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新