DIXON VALVE
DIXON VALVE
FMBV45F25F
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE FMBV45F25F
Ball Valve; 4-1/2" FSNST | 2-1/2" MNST Port; 3 Port | 2 Way; 4 Position; Hydraulic; Hand Lever; 280 PSIAluminum
制造商部件号
FMBV45F25F
BDI部件号
19321108
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/FMBV45F25F/p/19321108
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
4-1/2" FSNST | 2-1/2" MNST
接口数量/通路数
3 Port | 2 Way
位数
4 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
280 PSI
工作压力范围
0 To 280 PSI
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Water Fluid | 2 Lever Handle | Hardcoat Anodized Finish
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
FMBV45F25F
详细描述
Ball Valve; 4-1/2" FSNST | 2-1/2" MNST Port; 3 Port | 2 Way; 4 Position; Hydraulic; Hand Lever; 280 PSIAluminum