FESTO
FESTO
FO-3-1/4-B ; 8988
FESTO FESTO
描述
FESTO FO-3-1/4-B ; 8988
Mechanical Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Foot; 145 PSI; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
FO-3-1/4-B ; 8988
BDI部件号
15069892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/FO-3-1-4-B-;-8988/p/15069892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
F02234
阀门类型
Mechanical
接口类型
1/4" G
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Foot
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
-14 To 145 PSI
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
600 L/Min Flow Rate | Flange Eyes Mounting | Normally Open | Suitable For Vacuum | -10 To 60 Deg C Ambient Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Mechanical
重量/磅
1.311
详细描述
Mechanical Valve; 1/4" G Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; Pneumatic; Foot; 145 PSI; Buna-N Seal; Aluminum
总高
3.366 英寸 | 85.5 毫米
全长
6.929 英寸 | 176 毫米
总宽
3.858 英寸 | 98 毫米