DIXON VALVE
DIXON VALVE
FSBVR3-425F
DIXON VALVE DIXON VALVE
描述
DIXON VALVE FSBVR3-425F
Ball Valve; 4" Storz | 2-1/2" FNST Port; 4 Port | 3 Way; 6 Position; Hydraulic; Hand Lever; 280 PSI; 0 To 70 Deg F; Aluminum
制造商部件号
FSBVR3-425F
BDI部件号
19321550
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/FSBVR3-425F/p/19321550
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.06
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Ball
接口类型
4" Storz | 2-1/2" FNST
接口数量/通路数
4 Port | 3 Way
位数
6 Position
驱动方式
Hand Lever
电压
Not Applicable
介质
Hydraulic
最大压力
280 PSI
工作压力范围
0 To 280 PSI
工作温度范围
0 To 70 Deg F
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Water Fluid | 3 Lever Handle | Double Spring | Cartridge Type | Hardcoat Anodized Finish
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Ball
制造商货号
FSBVR3-425F
重量/磅
31
详细描述
Ball Valve; 4" Storz | 2-1/2" FNST Port; 4 Port | 3 Way; 6 Position; Hydraulic; Hand Lever; 280 PSI; 0 To 70 Deg F; Aluminum
总宽
17 英寸 | 431.8 毫米
全长
16.25 英寸 | 412.75 毫米
总高
11 英寸 | 279.4 毫米