https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8215G001-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnM1lpOHhNRFl3TlRNd09UYzFOVFF5TWk5SlRrUkJVMVpXUVV4V1JWaGZPREl4TlVjd01ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Nzk3ODk5ODEyOTZhMzBiZWEzZmZhYWJiOTEyYjhjOWE4OWM4NzA4ZjEwNTY5OGM2NmNiOGE0ZWJlOTk5MGY0Ng
20705556
Zawory hydrauliczne i pneumatyczne
ASCO VALVE
ASCO VALVE
HC8215G023DC125/DC
ASCO VALVE ASCO VALVE
Opis
ASCO VALVE HC8215G023DC125/DC
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 125 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Nr. katalogowy
HC8215G023DC125/DC
Nr kat. BDI
20705556
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/PNEUMATYKA-I-HYDRAULIKA/Zawory/Zawory-hydrauliczne-i-pneumatyczne/HC8215G023DC125-DC/p/20705556
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,005
UNSPSC
40141600
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/2" FNPT
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return
Napięcie
125 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
125 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 125 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 104 Deg F
Typ Uszczelnienia
Buna-N
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
4 Cv Factor | 3/4" Orifice Size | Air - Fuel Gas Fluid | Normally Open | Class H | Battery Charging Coil | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.emerson.com
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/2" FNPT Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; 125 VDC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot - Spring Return; 125 PSI; 32 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
Wysokość Całkowita
4,433 Cale | 112,598 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,452 Cale | 62,281 Milimetry
Długość Całkowita
3,515 Cale | 89,281 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież