JPIS8314B300DC24/DC https://www.bdiexpress.com/medias/INDASVVALVEX-8314B300-JPIS-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFERXhMMmhsTkM4eE1EYzJPRFkyT0RJeU9UWTJNaTlKVGtSQlUxWldRVXhXUlZoZk9ETXhORUl6TURCZlNsQkpVMTlDVWxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZWRhNTcyMGRkYzg2ZDhjOTI2NzEzYjc2NDEwMjE3ZDFjMzE2OTA1MDEyMDJhZGMwNGMwMDc4OTI2NTA3MGQw
20708318 液压和气动阀门 

ASCO VALVE ASCO VALVE

JPIS8314B300DC24/DC

描述

ASCO VALVE JPIS8314B300DC24/DC

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid; 130 PSI Normally Closed | 105 PSI Normally Open; 32 To 149 Deg F; Buna-N Seal; Brass

制造商部件号

JPIS8314B300DC24/DC

BDI部件号
20708318

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EMERSON INDUSTRIAL AUTOMATION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
130 PSI Normally Closed | 105 PSI Normally Open
工作压力范围
0 To 130 PSI Normally Closed | 0 To 105 PSI Normally Open
工作温度范围
32 To 149 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Brass
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Orifice Size 1/20" | Universal | Air - Inert Gas Fluid
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid; 130 PSI Normally Closed | 105 PSI Normally Open; 32 To 149 Deg F; Buna-N Seal; Brass
总高
4.159 英寸 | 105.639 毫米
全长
4.46 英寸 | 113.284 毫米
总宽
1.951 英寸 | 49.555 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新