M212SS-120-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDAROVALVEX-M212SS-000-N-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JqTDJneU1TODVOamMwTnpjek5UWXhNemMwTG1wd1p3fDc5MmY1MWY1OGZhZTdiMzAwYmRkMjBhNWIzMDA0YmM1OGUxYmE1ZDgxMjE1NzJmM2YwMGMyYzFhY2YxNmYwNTc
18302060 液压和气动阀门 

ARO CORP ARO CORP

M212SS-120-A

描述

ARO CORP M212SS-120-A

Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 115 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum

制造商部件号

M212SS-120-A

BDI部件号
18302060

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
INGERSOLL RAND CO. LTD.
最低订购量
重量 / Kilogram
0.997
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/4" FNPT
接口数量/通路数
4 Port | 4 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
120/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
115 PSI
工作压力范围
45 To 115 PSI
工作温度范围
15 To 122 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.7 Cv Factor | Air Fluid | 26 SCFM
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
制造商货号
M212SS-120-A
重量/磅
2.2
详细描述
Solenoid Valve; 1/4" FNPT Port; 4 Port | 4 Way; 2 Position; 120/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 115 PSI; 15 To 122 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
1.024 英寸 | 26 毫米
总高
1.378 英寸 | 35 毫米
全长
4.57 英寸 | 116.078 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新