FESTO
FESTO
MPYE-5-1/8-HF-010-B ; 151693
FESTO FESTO
描述
FESTO MPYE-5-1/8-HF-010-B ; 151693
Solenoid Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 41 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
制造商部件号
MPYE-5-1/8-HF-010-B ; 151693
BDI部件号
15075385
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MPYE-5-1-8-HF-010-B-;-151693/p/15075385
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
1/8" G
接口数量/通路数
5 Port | 4 Way
位数
3 Position
驱动方式
Solenoid | Spring Return
电压
24 VDC
介质
Pneumatic
最大压力
145 PSI
工作压力范围
0 To 145 PSI
工作温度范围
41 To 104 Deg F
密封类型
Buna-N
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Inch
其它特点
700 L/Min Flow Rate | Non Reversible | Through Hole Mounting | 0 To 50 Deg C Ambient Temperature
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
重量/磅
0.727
详细描述
Solenoid Valve; 1/8" G Port; 5 Port | 4 Way; 3 Position; 24 VDC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 145 PSI; 41 To 104 Deg F; Buna-N Seal; Aluminum
总宽
1.024 英寸 | 26 毫米
总高
1.772 英寸 | 45 毫米