FESTO
FESTO
MS6-EM1-1/2-S ; 541268
FESTO FESTO
描述
FESTO MS6-EM1-1/2-S ; 541268
Flow Control Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 261 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
制造商部件号
MS6-EM1-1/2-S ; 541268
BDI部件号
20199553
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/MS6-EM1-1-2-S-;-541268/p/20199553
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0000040141600
重量 / Kilogram
0.742
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Flow Control
接口类型
1/2" G
接口数量/通路数
3 Port | 2 Way
位数
2 Position
驱动方式
Knob
电压
Not Applicable
介质
Pneumatic
最大压力
261 PSI
工作压力范围
0 To 261 PSI
工作温度范围
14 To 140 Deg F
密封类型
NBR
阀体材质
Aluminum
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Silencer
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Flow Control
重量/磅
1.44403
详细描述
Flow Control Valve; 1/2" G Port; 3 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 261 PSI; 14 To 140 Deg F; NBR Seal; Aluminum
总宽
2.441 英寸 | 62 毫米
全长
2.992 英寸 | 76 毫米
总高
5.933 英寸 | 150.7 毫米