SMC
SMC
NVJ314M-9LZ(AC12V)
SMC SMC
描述
SMC NVJ314M-9LZ(AC12V)
Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 12/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 100 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
制造商部件号
NVJ314M-9LZ(AC12V)
BDI部件号
17853720
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/NVJ314M-9LZ(AC12V)/p/17853720
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
F02352
阀门类型
Solenoid
接口类型
Not Available
接口数量/通路数
3 Port | 3 Way
位数
2 Position
驱动方式
Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return
电压
12/50-60 VAC
介质
Pneumatic
最大压力
100 PSI
工作压力范围
20 To 100 PSI
工作温度范围
32 To 122 Deg F
密封类型
Rubber
阀体材质
Zinc
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.1 Cv Factor | Air - Inert Gas Fluid | Common Exhaust Pilot | L Plug Connector | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | Without Sub Plate | In/Out Position
类别 - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
名称
Valve
关键字串
Solenoid
详细描述
Solenoid Valve; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 12/50-60 VAC; Pneumatic; Solenoid - Air Pilot | Air Pilot Return; 100 PSI; 32 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc