Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

NVS3115-0109FB https://www.bdiexpress.com/medias/INDSMCVALVEX-NVS3115-01-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd3TDJoaE1pODVOamMwT0RZM05EUXhOamswTG1wd1p3fDVhNTEyM2ZhMjIwNWIyYmI4ODkwZjkxY2Q4YmZlN2E2NGNmNTI3MzdlZjQ4NzA3MTIzNTg0M2JkNDcyM2JmYmM
17854228 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

SMC SMC

NVS3115-0109FB

Opis

SMC NVS3115-0109FB

Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum

Nr. katalogowy

NVS3115-0109FB

Nr kat. BDI
17854228

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Marka
SMC
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,601
UNSPSC
40141605
Grupa Produktowa BDI
F02352
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
1/8" FNPTF
Liczba portów/dróg
3 Port | 3 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Solenoid | Spring Return
Napięcie
100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
300 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
13.75 To 300 PSI
Zakres temperatury pracy
32 To 140 Deg F
Typ Uszczelnienia
Metal
Materiał korpusu
Aluminum
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
0.8 Cv Factor | Air - Gas Fluid | Base Mounted | Recessed Non Locking Manual Operator | With Indicator Light | With Bracket | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
1.32277
Długi Opis
Solenoid Valve; 1/8" FNPTF Port; 3 Port | 3 Way; 2 Position; 100-110/50 VAC | 115-120/60 VAC; Pneumatic; Solenoid | Spring Return; 300 PSI; 32 To 140 Deg F; Metal Seal; Aluminum
Długość Całkowita
2,244 Cale | 57 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,37 Cale | 111 Milimetry
Szerokość Całkowita
2 Cale | 50,8 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież