SUN HYDRAULICS
SUN HYDRAULICS
RPGC LCV
SUN HYDRAULICS SUN HYDRAULICS
描述
SUN HYDRAULICS RPGC LCV
Relief Valve; Relief Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot/Spring Return; 6000 PSI; -50 To 250 Deg F; Viton Seal
制造商部件号
RPGC LCV
BDI部件号
20223969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%92%8C%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%98%80%E9%97%A8/RPGC-LCV/p/20223969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.249
Product Group - BDI
F02352
名称
Valve
关键字串
Relief
产品明细
Relief Valve
产品规格
Relief Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot/Spring Return; 6000 PSI; -50 To 250 Deg F; Viton Seal
详细描述
Relief Valve; Relief Port; 2 Port - 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Air Pilot/Spring Return; 6000 PSI; -50 To 250 Deg F; Viton Seal